JEAN MULLER - Jonovarokekytkin 250A, 1 ALAL - SL1-3X3/9/KM2G/IP20

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
JEAN MULLER - Jonovarokekytkin 250A, 1 ALAL - SL1-3X3/9/KM2G/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054025036

Sähkönumero

5402503

Toimittajan tuotenumero

L1096056

Tukkuerä

1

IP20 Jonovarokekytkin 250A, alaliitäntä 25-300mm2

250A SL1- IP20-jonovarokekytkin uudella Jean Müllerin KM2G-liittimellä. Kaikki liittimen osat alumiinia. Soveltuu kaikille alumiini- ja kuparikaapeleille 25 mm2 - 300 mm2. Liiitinsuoja: HA-SL 123/10, snro 54 025 34.