varastointi päättyy

JINKO - Aurinkopaneeli - Jinko 54HL4R-BDB 435 W

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
JINKO - Aurinkopaneeli - Jinko 54HL4R-BDB 435 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmäjännite (maks.) - 1500 V

  • Kennon materiaali - yksikiteinen

  • Moduulin tehokkuuskerroin - 21.77 %

  • Huipputeho - 435 Wp

  • Maksimitehopisteen virta (MPP) - 13.08 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009429

Toimittajan tuotenumero

V009429

Tukkuerä

1

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

21.77 %

Huipputeho:

435 Wp

Maksimitehopisteen virta (MPP):

13.08 A

Kennojen lukumäärä:

54

Pituus:

1762 mm

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

33.26 V

Leveys:

1134 mm

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Avoimen virtapiirin jännite:

39.63 V

Oikosulkuvirta:

13.91 A

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

400 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.25 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.045 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

24.5 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Paluuvirran kuorma:

30 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

musta