JKS-PRODUCTS - Kaapelikelavaunu - JKS 1500 hydraulinen kaapeliva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310122
Sähkönumero
6431012
Toimittajan tuotenumero
4574
Tukkuerä
1
Yksiakselinen jarrullinen kaapelikelavaunu kevyille ja keskiraskaillekaapeleille. Vaunu on varustettu hydrauliikalla jonka ansiostakelankäisttely on tehokasta ja nopeaa. Max. 2,2m kelat. Kelan aukonleveys on 1,4m.
JKS 1500 -yksiakselinen jarrullinen kaapelikelavaunu kevyiden ja keskiraskaiden kaapeleiden käsittelyyn. Yksiakselinen vaunu on helppo ja vaivaton käsitellä. Vaunu on varustettu hydrauliikalla jonka ansiosta kelankäisttely on tehokasta ja nopeaa. Suurin vaunuun sopiva kelan halkaisija on 2,2m. Kelan aukon leveys on 1,4m. Vaunu toimitetaan yksittäishyväksyttynä ja valmiiksi rekisteröitynä.
JKS 1500 -yksiakselinen jarrullinen kaapelikelavaunu kevyiden ja keskiraskaiden kaapeleiden käsittelyyn. Yksiakselinen vaunu on helppo ja vaivaton käsitellä. Vaunu on varustettu hydrauliikalla jonka ansiosta kelankäisttely on tehokasta ja nopeaa. Suurin vaunuun sopiva kelan halkaisija on 2,2m. Kelan aukon leveys on 1,4m. Vaunu toimitetaan yksittäishyväksyttynä ja valmiiksi rekisteröitynä.


