JKS-PRODUCTS - Kaapelikelavaunu - JKS 3500 hydraulinen kaapeliva

JKS Products Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064310146

Sähkönumero

6431014

Toimittajan tuotenumero

4713

Tukkuerä

1

Kaksiakselinen telillä varustettu vaunu soveltuu keskiraskaiden sekäraskaiden kaapelikelojen käsittelyyn. Vaunu on varustettu hydrauliikalla. Voidaan hinata henkilöautolla, varustettavissa kuorma-auton vetosilmukalla sekä kaksoisvaloilla.

JKS 3500 on JKS 2500 -kaapelikelavaunun jämerämpi isoveli. Kaksiakselinen telillä varustettu vaunu soveltuu keskiraskaiden sekä raskaiden kaapelikelojen käsittelyyn. Vaunuun on saatavana täysi hydraulivarustelu. Sitä voidaan hinata henkilöautolla, mutta se voidaan varustaa myös kuorma-auton vetosilmukalla sekä kaksoisvaloilla.

Vakiovarusteet:
Hyväksytty teräsrunko/aisarakenne, jousitettu akselisto, keinuteli, säädettävä nokkapyörä, työntöjarrujärjestelmä, heijastimet, laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot akselille, kelan nosto vinssillä, työkalulaatikko.

Lisävarusteet:
12 voltin led-valot sekä iskusuojat valoille, keventävä teli, kelatelineen automaattilukitus, kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä umpikumirenkailla ja pikalukituksella + öljynmäärä & lämpötila mittari + hydraulikoneikko Honda 13hp -polttomoottorilla + hydraulinen kelanpyörityksen kauko-ohjain, hydraulinen kelannosto, kelapukin automaattilukitus, kelanpyöritys jarrumoottorilla, kelanpyörityslaitteiston hydraulisiirto, jäähdytin 12V, teräsköysikelat, köydet, halkaistava teräskela (vanhojen kaapeleiden/johtimien keräämiseen), 1-3 -osainen puolausohjain, jarruttava kela-akseli, kaksoisvalot 12/24V, 12v led-valot, iskusuojat takavaloille, led-työvalo.