JKS-PRODUCTS - Kaapelinveto- ja -työntölaite - SD 125 kaapelikoira


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6431156
Toimittajan tuotenumero
281
Tukkuerä
1
JKS kaapelikoira. Kaapelin suurin halkaisija 130mm, max.Veto-/työntövoima 700kg. Hydraulinen.
JKS SD 125 oikaisu- /vetolaite
SD 125 oikaisu -/vetolaite on tarkoitettu maakapeleiden ja joustoputken asennukseen. Kaapelin vedossa laitetta voi käyttää vedon alussa työntölaitteeena, vedon keskellä välivetolaitteena tai vedon loppupäässä vetolaitteena.
Laite on varustettu kahdella vahvalla hydraulimoottorilla. Kummallakin lohkolla on oma erillinen moottorinsa. Vedettävä kaapeli kiristetään hihnoja vasten hydraulisesti joilloin ote kaapelista on pitävä. Laitteen vetovoima on noin 700kg
Laite toimii hydraulisesti ja se saa käyttövoimansa ulkopuolisesta hydrauliikasta kuten traktorista, kaivinkoneesta tai erillisestä hydrauliikka koneikosta.
Tekniset tiedot
Veto/työntövoima n. 700kg
Max kaapelin Ø 125mm
Min kaapelin Ø 20mm
Paino noin 200kg
Pyörityksen ohjaus hydraulinen
Puristuksen säätö hydraulinen
JKS SD 125 oikaisu- /vetolaite
SD 125 oikaisu -/vetolaite on tarkoitettu maakapeleiden ja joustoputken asennukseen. Kaapelin vedossa laitetta voi käyttää vedon alussa työntölaitteeena, vedon keskellä välivetolaitteena tai vedon loppupäässä vetolaitteena.
Laite on varustettu kahdella vahvalla hydraulimoottorilla. Kummallakin lohkolla on oma erillinen moottorinsa. Vedettävä kaapeli kiristetään hihnoja vasten hydraulisesti joilloin ote kaapelista on pitävä. Laitteen vetovoima on noin 700kg
Laite toimii hydraulisesti ja se saa käyttövoimansa ulkopuolisesta hydrauliikasta kuten traktorista, kaivinkoneesta tai erillisestä hydrauliikka koneikosta.
Tekniset tiedot
Veto/työntövoima n. 700kg
Max kaapelin Ø 125mm
Min kaapelin Ø 20mm
Paino noin 200kg
Pyörityksen ohjaus hydraulinen
Puristuksen säätö hydraulinen