JKS-PRODUCTS - Kelanostin - JKS LF 24 sis. lyhennyskoukut

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310719
Sähkönumero
6431071
Toimittajan tuotenumero
32
Tukkuerä
1
Laakeroitu kela-akseli pujotetaan kelan läpi ja nostin kiinnitetäänakseliin. Kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä. Nostimessa onlyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää matalammissasisätiloissa/pienemmillä keloilla. Max. kelan paino 3000kg.
Kantavuus: 3000kg, nostimen omapaino: 90kg, suurin kelanhalkaisija: 2400mm, suurin kelanleveys: 1200mm. Nostaminen tapahtuu laakeroidulta kela-akselilta. Ketjurakenteen ansiosta vaivaton käsitellä ja kuljettaa mukana. Nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on kestävä eikä taipuile kovemmassakaan käytössä. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää myös matalammissa sisätiloissa sekä pienemillä keloilla.CE-merkitty nostoapuväline.
Kantavuus: 3000kg, nostimen omapaino: 90kg, suurin kelanhalkaisija: 2400mm, suurin kelanleveys: 1200mm. Nostaminen tapahtuu laakeroidulta kela-akselilta. Ketjurakenteen ansiosta vaivaton käsitellä ja kuljettaa mukana. Nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on kestävä eikä taipuile kovemmassakaan käytössä. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää myös matalammissa sisätiloissa sekä pienemillä keloilla.CE-merkitty nostoapuväline.



