JKS-PRODUCTS - Kelanpyöritysalusta 950x630mm - RSB 850. MAX 1000kg. JKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310849
Sähkönumero
6431084
Toimittajan tuotenumero
182
Tukkuerä
1
JKS RSB 850, kelanpyöritysalusta
RSB 850 on pienikokoinen helposti mukana kulkeva kelanpyöritysalusta. Pienen kokonsa ansiosta alusta ei vie paljon tilaa esimerkiksi autossa.
Alustalla voi pyörittää kelakoot välilltä K9-K11. Myös suurempien kelojen käsittely on mahdollista laittamalla kaksi alustaa vierekkäin.
Alustassa on kestävä keltapassivoitu runko. Viistot reunat helpottavat kelanpyöräyttämistä alustalle.
Suurin kelanleveys 950mm
Rullien väli 400mm
Kantavuus max 1000kg
RSB 850 on pienikokoinen helposti mukana kulkeva kelanpyöritysalusta. Pienen kokonsa ansiosta alusta ei vie paljon tilaa esimerkiksi autossa.
Alustalla voi pyörittää kelakoot välilltä K9-K11. Myös suurempien kelojen käsittely on mahdollista laittamalla kaksi alustaa vierekkäin.
Alustassa on kestävä keltapassivoitu runko. Viistot reunat helpottavat kelanpyöräyttämistä alustalle.
Suurin kelanleveys 950mm
Rullien väli 400mm
Kantavuus max 1000kg



