JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS A-Pukki 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310627
Sähkönumero
6431062
Toimittajan tuotenumero
072
Tukkuerä
1
JKS AP 2000, A-pukki, kantavuus 2000kg
JKS A-pukki on tarkoitettu kelojen vapaaseen pyörittämiseen. Pukki on varustettu laakeroidulla kela-akselilla. Runko on kuumasinkittyä terästä.
Pukin kela-akselille voidaan lisätä laakeroidut nostokorvakkeet joiden avulla pukki voidaan nostaa kuormattuna suoraan kela-akselilta.
Suurin kelan paino 2000 kg ja Suurin kelan Ø 2400mm
JKS A-pukki on tarkoitettu kelojen vapaaseen pyörittämiseen. Pukki on varustettu laakeroidulla kela-akselilla. Runko on kuumasinkittyä terästä.
Pukin kela-akselille voidaan lisätä laakeroidut nostokorvakkeet joiden avulla pukki voidaan nostaa kuormattuna suoraan kela-akselilta.
Suurin kelan paino 2000 kg ja Suurin kelan Ø 2400mm


