JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS HRL 14000

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS HRL 14000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064310696

Sähkönumero

6431069

Toimittajan tuotenumero

56

Tukkuerä

1

JKS HRL 14000 -hydraulinen kelannostolaite, kantavuus 7000kg,tunkkipukki

HRL 14000 on hydraulinen kelapukki, joka soveltuu monentyyppiseen käyttöön.

Pukkiin sisältyy kuumasinkityt ja tukevat jalustat sekä laakeroitu kela-akseli kartioineen. Pukissa on hydraulinen kelannosto.

Kela-akselin Ø116mm
Kantavuus 14000kg
Suurin kelan Ø3400mm
Suurin kelan leveys 2300mm