JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS HRL 7000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310689
Sähkönumero
6431068
Toimittajan tuotenumero
55
Tukkuerä
1
JKS HRL 7000 -hydraulinen kelannostolaite, kantavuus 7000kg, tunkkipukki
HRL 7000 on hydraulinen kelapukki, joka soveltuu monentyyppiseen käyttöön.
Pukkiin sisältyy kuumasinkityt ja tukevat jalustat sekä laakeroitu kela-akseli kartioineen. Pukissa on hydraulinen kelannosto.
Kela-akselin Ø75mm
Kantavuus 7000kg
Suurin kelan Ø3200mm
HRL 7000 on hydraulinen kelapukki, joka soveltuu monentyyppiseen käyttöön.
Pukkiin sisältyy kuumasinkityt ja tukevat jalustat sekä laakeroitu kela-akseli kartioineen. Pukissa on hydraulinen kelannosto.
Kela-akselin Ø75mm
Kantavuus 7000kg
Suurin kelan Ø3200mm



