JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS TRS 2000, hydraulinen lava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310658
Sähkönumero
6431065
Toimittajan tuotenumero
328
Tukkuerä
1
Lavakelapukki on tarkoitettu asennettavaksi kuorma-auton lavalle taikaivinkoneeseen. Käyttövoimansa laitteisto ottaa koneen omasta hydraulijärjestelmästä. Vaihtoehtoisesti lavakelapukki voidaanvarustaa polttomoottori- tai sähköhydrauliikkayksiköllä.
TRS 2000 -lavakelapukki on tarkoitettu asennettavaksi kuorma-auton lavalle tai kaivinkoneeseen. Käyttövoimansa laitteisto ottaa auton tai kaivurin omasta hydraulijärjestelmästä.
Vaihtoehtoisesti lavakelapukki voidaan varustaa polttomoottori- tai sähköhydrauliikkayksiköllä. TRS 2000 on mahdollista varustaa myös kelanpyörityslaitteella. Pystypuomit joko kiinteinä tai hydraulisella nostolla.
Suurin kelan Ø2400mm, Pienin kelan Ø800mm
Kantavuus 2000kg
TRS 2000 -lavakelapukki on tarkoitettu asennettavaksi kuorma-auton lavalle tai kaivinkoneeseen. Käyttövoimansa laitteisto ottaa auton tai kaivurin omasta hydraulijärjestelmästä.
Vaihtoehtoisesti lavakelapukki voidaan varustaa polttomoottori- tai sähköhydrauliikkayksiköllä. TRS 2000 on mahdollista varustaa myös kelanpyörityslaitteella. Pystypuomit joko kiinteinä tai hydraulisella nostolla.
Suurin kelan Ø2400mm, Pienin kelan Ø800mm
Kantavuus 2000kg



