JKS-PRODUCTS - Kelateline, kipattava - JKS VKT VANERIKELATELINE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310016
Sähkönumero
6431001
Toimittajan tuotenumero
260
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei
JKS VKT vanerikelateline soveltuu pienille kaapelikeloille. Vanerikelateline on yksinkertainen ja kevyt kelapukki jolla saadaan pyörimään Ø600mm kela. Runko on keltapassivoitua terästä.



