JKS-PRODUCTS - Laakeroitu kelapukki,6000kg/pr - LKP 6000 KELAPUKKI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310870
Sähkönumero
6431087
Toimittajan tuotenumero
336
Tukkuerä
1
JKS LKP 6000 -hydraulinen kelannostolaite, kantavuus 6000kg, laakeroitutunkkipukki
LKP 6000 laakeroitu kelapukki
LKP 6000 on pyörillä liikuteltava kelojen käsittelyyn sopiva hydraulinen pukki. Laakerointi on pukissa itsessään joten akselina voidaan käyttää mitä tahansa kantavuudeltaan sopivaa putkea. Käyttö on vaivatonta sillä kela saadaan nostettua hydraulisesti irti maasta.
Pukin mukana ei toimiteta akselia.
Tekniset tiedot
Kantavuus 6000kg
Suurin kelan Ø 2200mm
Oma paino 115kg
LKP 6000 laakeroitu kelapukki
LKP 6000 on pyörillä liikuteltava kelojen käsittelyyn sopiva hydraulinen pukki. Laakerointi on pukissa itsessään joten akselina voidaan käyttää mitä tahansa kantavuudeltaan sopivaa putkea. Käyttö on vaivatonta sillä kela saadaan nostettua hydraulisesti irti maasta.
Pukin mukana ei toimiteta akselia.
Tekniset tiedot
Kantavuus 6000kg
Suurin kelan Ø 2200mm
Oma paino 115kg