JKS-PRODUCTS - Nostin - JKS RL 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310726
Sähkönumero
6431072
Toimittajan tuotenumero
21
Tukkuerä
1
JKS RL 24 -kelanlaippanostin
RL 24 kelanlaippanostin helpottaa kelojen varastointia lähekkäin. Nostaminen tapahtuu kelanreikiin asennettavien nostokenkien avulla. Nostin sopii sekä 75mm, 104mm sekä 132mm kelankeskireikiin joten samaa nostinta voidaan käyttää erikokoisten kelojen kanssa.
Lyhennyskoukkujen avulla saadaan nostimen ketjuja lyhennettyä. Lyhyemmät ketjut mahdollistavat noston myös ahtaammissa sisätiloissa. RL 24 -kelanlaippanostimen avulla pienempien kelojen käsittely ja nostaminen on helpompaa lyhennyskoukkujen ansiosta.
Suurin kelanpaino 3500kg
Suurin kelan Ø2400mm
Suurin kelan leveys 1200mm
RL 24 kelanlaippanostin helpottaa kelojen varastointia lähekkäin. Nostaminen tapahtuu kelanreikiin asennettavien nostokenkien avulla. Nostin sopii sekä 75mm, 104mm sekä 132mm kelankeskireikiin joten samaa nostinta voidaan käyttää erikokoisten kelojen kanssa.
Lyhennyskoukkujen avulla saadaan nostimen ketjuja lyhennettyä. Lyhyemmät ketjut mahdollistavat noston myös ahtaammissa sisätiloissa. RL 24 -kelanlaippanostimen avulla pienempien kelojen käsittely ja nostaminen on helpompaa lyhennyskoukkujen ansiosta.
Suurin kelanpaino 3500kg
Suurin kelan Ø2400mm
Suurin kelan leveys 1200mm




