JKS-PRODUCTS - Nostotarrain - JKS TL 1000 muuntajanostin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6431167
Toimittajan tuotenumero
5900
Tukkuerä
1
JKS TL 1000 muuntajanostin The JKS TL 1000 muuntajanostin on pieni ja näppärä tuote joka on tarkoitettu muuntajien nostamiseen. Yksinkertainen, mutta kestävä rakenne takaa turvallisen noston. Nostokoukut kiinnitetään nostettavaan taakkaan ja nosto voidaan suorittaa. CE hyväksytty tuote
Myös tämän nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä.
Tekniset tiedot
Kantavuus 1000kg
Nostimen oma paino 7kg
Kiinnitysreiän halkaisija 50mm
Nostimen leveys 660mm
Nostimen korkeus 650mm
Myös tämän nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä.
Tekniset tiedot
Kantavuus 1000kg
Nostimen oma paino 7kg
Kiinnitysreiän halkaisija 50mm
Nostimen leveys 660mm
Nostimen korkeus 650mm


