JKS-PRODUCTS - Putkikäärmekasetti - JKS PKK. ei vintturia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310214
Sähkönumero
6431021
Toimittajan tuotenumero
5468
Tukkuerä
1
Putkikäärmekasetti ilman vintturia
JKS putkikäärmekasetti PSC 600
Maakaapeleiden nopeaan ja helppoon asennukseen. Putkikäärmekasetti voidaan nostaa vaikkapa kuorma-auton lavalle.
Kasetin avulla kanavaputkitusten teko on vaivatonta. Asennusjousi (lasikuitusauva) työnnetään putkeen, kiinnitetään kaapeli ja vedetään kaapeli asennusjousen avulla putkeen. Mikäli vetoon tarvitaan lisävoimaa voidaan putkikäärmekasetti varustaa tarvittaessa myös CW 8 minivintturilla.
Kasetti on varustettu PPD 402 – hydraulipuristeisella välivetolaitteella joka ottaa käyttövoimansa Hondan HP 13 hydraulikoneikosta.
Tekniset tiedot
Veto/työntönopeus 0-90 m/min
Veto/työntövoima n. 3,5kN
Leveys 1600 mm
Pituus 3000 mm
Korkeus 820 mm
Lasikuitusauvan pituus 350m- 500m
JKS putkikäärmekasetti PSC 600
Maakaapeleiden nopeaan ja helppoon asennukseen. Putkikäärmekasetti voidaan nostaa vaikkapa kuorma-auton lavalle.
Kasetin avulla kanavaputkitusten teko on vaivatonta. Asennusjousi (lasikuitusauva) työnnetään putkeen, kiinnitetään kaapeli ja vedetään kaapeli asennusjousen avulla putkeen. Mikäli vetoon tarvitaan lisävoimaa voidaan putkikäärmekasetti varustaa tarvittaessa myös CW 8 minivintturilla.
Kasetti on varustettu PPD 402 – hydraulipuristeisella välivetolaitteella joka ottaa käyttövoimansa Hondan HP 13 hydraulikoneikosta.
Tekniset tiedot
Veto/työntönopeus 0-90 m/min
Veto/työntövoima n. 3,5kN
Leveys 1600 mm
Pituus 3000 mm
Korkeus 820 mm
Lasikuitusauvan pituus 350m- 500m



