JKS-PRODUCTS - Välivetolaite - JKS PPD 402

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310757
Sähkönumero
6431075
Toimittajan tuotenumero
205
Tukkuerä
1
JKS PPD 402 -hydraulinen välivetolaite
JKS PPD 402 välivetolaite
PPD 402 on hydraulinen veto/työntölaite joka soveltuu maakaapeleiden putkeenasennukseen sekä välivetolaitteeksi. Pitkissä ja vaativissa vedoissa voidaan laite laittaa mihin tahansa kohtaa vedettävää kaapelia ja saada näin kohdistettua veto juuri oikeaan paikkaan.
Käyttövoimansa laite ottaa ulkopuolisesta hydrauliikasta. Laite on varustettu hydraulisella puristuksella joten ote vedettävästä kaapelista on aina napakka. PPD 402 on varustettu kahdella vetohihnalla joilla on kummallakin oma vetomoottorinsa. Ratkaisu takaa vakaan vedon.
Tekniset tiedot
Veto/työntönopeus 0-90 m/min
Veto/työntövoima n. 3,5kN
Max paine 150 bar
Max virtaus 60 litraa
Suurin kelan Ø 50mm
Paino 45kg
Pyörityksen ohjaus hydraulinen
Puristuksen säätö hydraulinen
JKS PPD 402 välivetolaite
PPD 402 on hydraulinen veto/työntölaite joka soveltuu maakaapeleiden putkeenasennukseen sekä välivetolaitteeksi. Pitkissä ja vaativissa vedoissa voidaan laite laittaa mihin tahansa kohtaa vedettävää kaapelia ja saada näin kohdistettua veto juuri oikeaan paikkaan.
Käyttövoimansa laite ottaa ulkopuolisesta hydrauliikasta. Laite on varustettu hydraulisella puristuksella joten ote vedettävästä kaapelista on aina napakka. PPD 402 on varustettu kahdella vetohihnalla joilla on kummallakin oma vetomoottorinsa. Ratkaisu takaa vakaan vedon.
Tekniset tiedot
Veto/työntönopeus 0-90 m/min
Veto/työntövoima n. 3,5kN
Max paine 150 bar
Max virtaus 60 litraa
Suurin kelan Ø 50mm
Paino 45kg
Pyörityksen ohjaus hydraulinen
Puristuksen säätö hydraulinen



