JOINTS - Patruunapuristin - Joints Palokatkopuristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 70 mm
Lisätarvike vaaditaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430011306428
Sähkönumero
6412017
Toimittajan tuotenumero
JOI041
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus:
70 mm
Lisätarvike vaaditaan:
kyllä
Palokatkopuristin Joints 380ml 2K 5:1 patruunoille. Yhteensopiva SoudalFire Range 2-komponenttituotteiden kanssa.
Palokatkopuristin Joints 380ml 2K 5:1 patruunoille. Yhteensopiva Soudal Fire Range 2-komponenttituotteiden kanssa.
Palokatkopuristin Joints 380ml 2K 5:1 patruunoille. Yhteensopiva Soudal Fire Range 2-komponenttituotteiden kanssa.


