JOKARI - JOKARI kuorintatyökalu - No.15 Super kuorija 8-13mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011391301559
Sähkönumero
6440307
Toimittajan tuotenumero
30155
Tukkuerä
1
JOKARI no.15 Super kuorija 8 - 13mm ja 0,2 - 4mm2. TIN-pinnoitetutterät.
Helppokäyttöinen ja laadukas Jokarin Super kuorija on välttämätön lisä jokaiselle rakennustyömaalle sen mukavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta. Kuorijan pehmustetusta kädensijasta saa vankan ja liukumattoman otteen. Täysin suoraviivaiset pitkittäiset leikkaukset innovatiivisen sisäisen kaapelijohtimen ansiosta, ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Uusi lukitusmekanismi estää työkalun ei-toivotun avautumisen. Uudelleen muotoiltu terän asettelu ja sisäänotto, jotta kaapelijätteet eivät jumita työkalua. Tämä työkalu on ihanteellinen valinta kaapeliliittimien tai liitäntäkoteloiden parissa työskentelyyn. Soveltuu kaikille pyöreille kaapeleille. Kestävät ja pitkäikäiset TiN-pinnoitetut terät, jotka mahdollistavat nopeamman leikkauksen vähemmällä kulumisella. Terät mahdollistavat halkaisijaltaan 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm² olevien kiinteiden ja kierrettyjen kaapeleiden vaivattoman kuorimisen. Monitoiminen ulosvedettävä terä. Työkalussa on kestävä ja ergonomisesti muotoiltu taskupidike. TÜV/GS-hyväksytty.
Helppokäyttöinen ja laadukas Jokarin Super kuorija on välttämätön lisä jokaiselle rakennustyömaalle sen mukavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta. Kuorijan pehmustetusta kädensijasta saa vankan ja liukumattoman otteen. Täysin suoraviivaiset pitkittäiset leikkaukset innovatiivisen sisäisen kaapelijohtimen ansiosta, ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Uusi lukitusmekanismi estää työkalun ei-toivotun avautumisen. Uudelleen muotoiltu terän asettelu ja sisäänotto, jotta kaapelijätteet eivät jumita työkalua. Tämä työkalu on ihanteellinen valinta kaapeliliittimien tai liitäntäkoteloiden parissa työskentelyyn. Soveltuu kaikille pyöreille kaapeleille. Kestävät ja pitkäikäiset TiN-pinnoitetut terät, jotka mahdollistavat nopeamman leikkauksen vähemmällä kulumisella. Terät mahdollistavat halkaisijaltaan 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm² olevien kiinteiden ja kierrettyjen kaapeleiden vaivattoman kuorimisen. Monitoiminen ulosvedettävä terä. Työkalussa on kestävä ja ergonomisesti muotoiltu taskupidike. TÜV/GS-hyväksytty.


