JOKARI - JOKARI kuorintatyökalu - No.28G Secura kuorintaveitsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Jännite EN 60309-2 mukaan - 40-50 V (50+60 Hz) valkoinen
Liitäntätapa - ruuviliitos
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011391102811
Sähkönumero
6440310
Toimittajan tuotenumero
10281
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Jännite EN 60309-2 mukaan:
40-50 V (50+60 Hz) valkoinen
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
20 A
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
kierteetön läpivientieristin
Armeijakäyttöön:
ei
Pitkäikäinen ja kestävä kuorintaveitsi TIN-pinnoitetulla terällä. Soveltuu kaikkien standardien pyöreiden kaapelien kuorimiseen. Suuri säätöruuvi mahdollistaa vaivattoman säädön. Luistamaton, pehmustettu kädensija takaa turvallisen otteen. Erityinen titaani-nitridipinnoite (TIN) takaa pidemmän käyttöiän, nopeamman leikkauksen ja vähemmän kulumisen. Sisältää TIN-pinnoitetun suoran varaterän kädensijassa.