JOKARI - JOKARI kuorintatyökalu - PC-strip kuorija 5-15mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011391301603
Sähkönumero
6440318
Toimittajan tuotenumero
30160
Tukkuerä
1
JOKARI PC-strip kuorija 5 - 15mm ja 0,2 - 4mm2. TIN-pinnoitetut terät.
Kuorintatyökalu PVC-eristetyille tietoliikenne- ja ohjauskaapeleille. Ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Kestävät ja pitkäikäiset TiN-pinnoitetut terät. TIN-pinnoite takaa pidemmän käyttöiän, nopeamman leikkuun ja vähemmän kulumisen. Kuorinta-alue 0,2 - 4,0 mm² / Ø 5 - 13 mm. Taskuklipsi kiinnittämistä varten. TÜV/GS-hyväksytty.
Kuorintatyökalu PVC-eristetyille tietoliikenne- ja ohjauskaapeleille. Ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Kestävät ja pitkäikäiset TiN-pinnoitetut terät. TIN-pinnoite takaa pidemmän käyttöiän, nopeamman leikkuun ja vähemmän kulumisen. Kuorinta-alue 0,2 - 4,0 mm² / Ø 5 - 13 mm. Taskuklipsi kiinnittämistä varten. TÜV/GS-hyväksytty.