JOKARI - JOKARI kuorintatyökalutarvike - Kuorintaveitsisarja 4-70mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
JOKARI - JOKARI kuorintatyökalutarvike - Kuorintaveitsisarja 4-70mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011391710000

Sähkönumero

6440301

Toimittajan tuotenumero

71000

Tukkuerä

1

JOKARI 4-70 Kuorintaveitsisarja 4-70mm. Turvallinen ja muuntautuva ammattikäyttöön suunniteltu kuorintaveitsi. Vaihdettavatkaapeliohjurit. Kuorintaterän turvamekanismi vetää terän rungon sisään.

Sarja sisältää kaapeliohjurit: 4-16 Ø mm,8-28 Ø mm,28-35 Ø mm, 35-50 Ø mm, 50-70 Ø mm. Turvallinen ja muuntautuva ammattikäyttöön suunniteltu kuorintaveitsi. Kaikkien yleisten kaapelityyppien halkaisijaltaan 4-70 mm kuorinta onnistuu yhdellä työkalulla. Vaihdettavat kaapeliohjurit. Kuorintaterän turvamekanismi vetää terän rungon sisään. Ergonominen muotoilu takaa mukavan käsittelyn. Leikkausta voi seurata välittömästi metallikannattimessa olevan ainutlaatuisen näköikkunan kautta.