JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-306 kylkiottotyökalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 1.2...3.3 mm
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Spiraalileikkaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064252002
Sähkönumero
6425200
Toimittajan tuotenumero
MS-306
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
1.2...3.3 mm
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 1.2-1.5 / 1.5-1.8 / 1.8-2.1 / 2.1-2.5 / 2.5-2.9 / 2.9-3.3. Nopeaja turvallinen käyttää. Kylkiottotyökalu Jonard MS-306 on Jonard Toolsin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Kylkiottotyökalu Jonard MS-306 ja muut MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille. Kylkiottojen lisäksi MS-sarjan työkaluilla on helppo ja nopea avata valokuitukaapeleiden ulkovaippoja ja halkaista muoviputkia. MS-306 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 1,2mm – 3,3mm. MS-306 on havaittu erittäin näppäräksi työkaluksi esim. Nestor Cablesin FRMU 2,1 mm kaapelin avaamiseen nopeasti ja turvallisesti.