JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-426 kylkiottotyökalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 5.8...12 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - ei
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064252033
Sähkönumero
6425203
Toimittajan tuotenumero
MS-426
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
5.8...12 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
ei
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 5.8-6.4 / 7.8-8.4 / 9.8-10.4 / 11.2-12. Nopea ja turvallinenkäyttää. Kylkiottotyökalu MS-426
Kylkiottotyökalu MS-426 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.
MS-426 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 5,8-12,0mm.
Kylkiottotyökalu MS-426 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.
MS-426 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 5,8-12,0mm.