KAISAI - Ilma-/vesilämpöpumppu - DUO 8 KW 240L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 8.3 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 3.36
Tarvitaan ulkoinen ohjaus - ei
Sähkölämmityselementin teho - 3...9 kW
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851109
Sähkönumero
8113476
Toimittajan tuotenumero
KHA-08RY1-B/KMK-240L-1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
8.3 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
3.36
Tarvitaan ulkoinen ohjaus:
ei
Sähkölämmityselementin teho:
3...9 kW
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Soveltuu keskuslämmitykseen:
kyllä
Liitäntäjännite:
230 V
Säätötapa:
Sääohjattu
Valvontamenetelmä:
Huonetermostaatti
Lämmitysteho -7/35 °C:n lämpötilassa EN 14511:n mukaan.:
7.1 kW
Sisäyksikön leveys:
600 mm
Keskuslämmityskattilan ohjauksen säätö:
kyllä
Puskurisäiliön ohjaus:
kyllä
Sisäyksikön syvyys:
600 mm
Ulkoyksikön leveys:
1065 mm
Ulkoyksikön korkeus:
800 mm
Sisäyksikön paino:
138.6 kg
Ulkoyksikön syvyys:
485 mm
Sulake (hidas):
16 A
Ulkoyksikön paino:
77 kg
Sähköisellä lämmityselementillä:
kyllä
Sähkölämmityselementin asteittainen tehonsäätö:
kyllä
Säiliön tilavuus:
240 l
Sisäyksikön korkeus:
1683 mm
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
USB-tiedonsiirto:
kyllä
Sisäyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
38 dB(A)
Ulkoyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
59 dB(A)
Ulkoyksikön äänenpaine standardin EN12102 mukaan 0/35 ° C / 1 m etäisyydellä:
46 dB
Pumpun tyyppi (järjestelmä pumppu):
vakio
Tiedonsiirto Internetin kautta:
kyllä
Nykyaikaisen teknologian ansiosta Kaisain lämpöpumput toimivat hyvin laajalla käyttölämpötila- alueella ja saavuttavat korkeat lämpötilaparametrit sekä lämmön että lämpimän käyttöveden tuotannossa. Ympäristöystävällisyys, turvallinen ja huoltovapaa käyttö tekevät Kaisain lämpöpumpuista ihanteellisen ratkaisun kaikille talonrakentajille. Se soveltuu mainiosti myös vanhanaikaisen lämmönlähteen korvaamiseen tai modernisointiin. Kaisain lämpöpumppuja voidaan käyttää omakotitaloissa, pienkerrostaloissa ja liikerakennuksissa.
WiFi vakiona
Kaisain tuotteissa on vakiona useita käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia, esim. uusia ohjausmahdollisuuksia, joidenka ansiosta lämpöpumpun hallinta ei ole ikinä ennen ollut näin kätevää ja helppoa.
• Etäohjaus älypuhelimessa tai tabletissa olevan sovelluksen kautta
• Laitteen tämänhetkisen tilan tarkistaminen, vyöhykkeiden vaihtaminen, lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämpötilojen säätäminen
• Virhetietojen näyttö
• Reaaliaikainen energiankulutuksen näyttö








