KAISAI - Ilmalämpöpumppu - FLY 09 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113600
Toimittajan tuotenumero
KWX-09KRHI/KWX-09KRHO
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
285 mm
Sisäyksikön leveys:
715 mm
SEER (jäähdytys):
6.3
Sisäyksikön syvyys:
194 mm
Sisäyksikön paino:
7.6 kg
Ulkoyksikön korkeus:
495 mm
Ulkoyksikön leveys:
790 mm
Ulkoyksikön syvyys:
270 mm
Ulkoyksikön paino:
23.2 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
100...1240 m³/h
Lämmityksen ilmavirta:
120...1200 m³/h
Kauko-ohjaus:
kyllä
Ulkoyksikön äänenpainetaso (yö-asento,1 metri):
55.5 dB(A)
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
0.55 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Sulakekoko:
10 A
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Modernin langattoman kaukosäätimen kautta voidaan hallita lisätoimintoja höyrystimen itsepuhdistus (Self Clean) sekä lämpötila-anturi kaukosäätimessä (Follow Me) sisätilaan.
Vakiona oleva WiFi-toiminto helpottaa laitteen hallintaa esimerksi älypuhelimella tai tabletilla. Ohjauksen voi jakaa useammalle henkilölle.
- Jäähdytyskapasiteetti 2.6 kW (0.9 - 3.4)
- Energialuokka jäähdytyksellä A++
- SEER 6.3
- Sisäyksikön mitat 715x285x194mm
- Ulkoyksikön mitat 720x495x270mm
- Kylmäaine R32









