KAISAI - Ilmalämpöpumppu KAISAI - FLY 18 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851048
Sähkönumero
8113433
Toimittajan tuotenumero
KWX-18HRGI/KWX-18HRGO
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1.8...6.1 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
302 mm
Sisäyksikön leveys:
957 mm
SEER (jäähdytys):
7.1
Sisäyksikön syvyys:
213 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
554 mm
Ulkoyksikön leveys:
800 mm
Ulkoyksikön syvyys:
333 mm
Ulkoyksikön paino:
10 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
1 kg
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Modernin langattoman kaukosäätimen kautta voidaan hallita lisätoimintoja höyrystimen itsepuhdistus (Self Clean) sekä lämpötila-anturi kaukosäätimessä (Follow Me) sisätilaan. Vakiona oleva WiFi-toiminto helpottaa laitteen hallintaa esimerksi älypuhelimella tai tabletilla. Ohjauksen voi jakaa useammalle henkilölle.
- Jäähdytyskapasiteetti 5,3 kW (1,8 - 6,1)
- Energialuokka jäähdytyksellä A++
- SEER 7,1
- Sisäyksikön mitat 957x302x213mm
- Ulkoyksikön mitat 800x554x333mm
- Kylmäaine R32








