KAISAI - Ilmalämpöpumppu - KATTOKASETTIMALLI 12 KCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - kasetti (4-suuntaa)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851208
Sähkönumero
8113408
Toimittajan tuotenumero
KCA3U-12HRF32X/KOX230-12HFN32X
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
kasetti (4-suuntaa)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyskapasiteetti:
0.8...4.1 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Lämpöteho:
0.5...4.3 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
317 mm
Sisäyksikön leveys:
662 mm
SEER (jäähdytys):
6.6
Sisäyksikön syvyys:
662 mm
Sisäyksikön paino:
16 kg
Ulkoyksikön korkeus:
555 mm
Ulkoyksikön leveys:
765 mm
Ulkoyksikön syvyys:
303 mm
Ulkoyksikön paino:
26.6 kg
Ulkoyksikön äänitehotaso:
53.5...53.5 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
0.72 kg
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Käyttäjä voi ohjata laitetta langattomalla kaukosäätimellä ja valinnaisesti seinä- tai WIFI-ohjaimella
- Jäähdytyskapasiteetti 3.5kW (1.52-5.28)
- SEER 6.6 / A++
- Lämmityskapasiteetti 4,4kW (1,03-5,57)
- SCOP 4,1 / A+
- Sisäyksikön mitat 570x260x570mm
- Paneelin mitat 647x50x647mm
- Ulkoyksikön mitat 887x610x337mm
- Kylmäaine R32







