KAISAI - Ilmalämpöpumppu - KATTOKASETTIMALLI 18 KCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - kasetti (4-suuntaa)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851215
Sähkönumero
8113409
Toimittajan tuotenumero
KCA4U-18HRF32X/KOX330-18HFN32X
Tukkuerä
2
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
kasetti (4-suuntaa)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyskapasiteetti:
2.9...5.6 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Lämpöteho:
2.4...6.1 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
260 mm
Sisäyksikön leveys:
570 mm
SEER (jäähdytys):
6.3
Sisäyksikön syvyys:
570 mm
Sisäyksikön paino:
16 kg
Ulkoyksikön korkeus:
615 mm
Ulkoyksikön leveys:
915 mm
Ulkoyksikön syvyys:
370 mm
Ulkoyksikön paino:
32.5 kg
Ulkoyksikön äänitehotaso:
56...56 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
1.15 kg
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Langaton kaukosäätö:
kyllä
- Jäähdytyskapasiteetti 5.3kW (2.9÷5.6)
- SEER 6.3 / A++
- Lämmityskapasiteetti 5.6kW (2.4÷6.1)
- SCOP 4.0 / A+
- Sisäyksikön mitat 570x260x570mm
- Paneelin mitat 647x50x647mm
- Ulkoyksikön mitat 915x615x370mm
- Kylmäaine R32






