KAJOTE - Asennusjohto Kajote - MKEM 90C 6 VASI R100 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²

Johdinväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004108390

Sähkönumero

0410839

Toimittajan tuotenumero

0410839

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

5 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

sininen

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

68 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

84

Säikeen halkaisija:

0.285 mm

CPR: Eca. 6412774108396

Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.