KAJOTE - Asennuskaapeli Kajote - MMJ 5x2.5 S RU R50 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004065938
Sähkönumero
0406593
Toimittajan tuotenumero
0406593
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johtimen halkaisija:
1.78 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
ruskea
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
ruskea
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Muovivaippainen asennuskaapeli 300/500 V RUSKEA
Tyyppi: MMJ 300/500 V RUSKEA
Käyttö: Kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa johdon värin tulee sulautua pintamateriaalin väreihin.
Rakenne: Hehkutettu kuparilanka, PVC-muovieristys, väritunniste, PVC-täytevaippa, pavunruskea PVC-muovivaippa, metrimerkintä.
Nimellisjännite: 300/500 V




