KAJOTE - Autojohto Kajote - AJ 0,5 /K2 PU mk200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002315066
Sähkönumero
0231506
Toimittajan tuotenumero
0231506
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
115 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...115 °C
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
muu
Johtimen halkaisija:
1.5 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
39 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
punainen
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
punainen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
7 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Kaapelin leveys (noin):
1.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.5 mm
Maakaapeli:
ei
Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V



