KAJOTE - Autojohto Kajote - AJ 4/K2 MU mk100

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 75 V

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002315639

Sähkönumero

0231563

Toimittajan tuotenumero

0231563

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

75 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

115 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...115 °C

Nimellisjännite U:

75 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

3.6 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

4.95 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

musta

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

6412772315635

Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V