KAJOTE - Autojohto Kajote - AJ 6/K2 PU mk100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002315769
Sähkönumero
0231576
Toimittajan tuotenumero
0231576
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
115 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...115 °C
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen halkaisija:
4.3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
3.3 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
punainen
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
punainen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V