KAJOTE - Autojohto litteä Kajote - AJM 2x1.5 VA mK100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002316131
Sähkönumero
0231613
Toimittajan tuotenumero
0231613
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinresistanssi 20 °C:
13.3 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
litteä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJM
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käytetään myös aurinkosähköjärjestelmän asennuskaapelina.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet punainen ja keltainen, PVC-muovivaippa, litteä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V



