KAJOTE - Autojohto litteä Kajote - AJM 2x6 VA R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002314618
Sähkönumero
0231461
Toimittajan tuotenumero
0231461
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
3.3 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
litteä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
177 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Kaapelin leveys (noin):
6.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11.6 mm
Maakaapeli:
ei
Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJM
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käytetään myös aurinkosähköjärjestelmän asennuskaapelina.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet punainen ja keltainen, PVC-muovivaippa, litteä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V



