KAJOTE - Autojohto pyöreä Kajote - AJMY 7x1,5 MU R100

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 75 V

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002316537

Sähkönumero

0231653

Toimittajan tuotenumero

0231653

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

2

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

75 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

75 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

2.8 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

6412772316533

Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJMY
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet 1. punainen, 2. keltainen, 3. musta, 4. vihreä, PVC-muovivaippa, pyöreä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V