KAJOTE - Kaiutinjohto Kajote - AJL 2x0,75 HA mk200 75V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002316759
Sähkönumero
0231675
Toimittajan tuotenumero
0231675
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelin korkeus (noin):
2.4 mm
Kaapelin leveys (noin):
4.6 mm
AWG:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
harmaa
Ulkovaipan väri:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaiutinjohto
Tyyppi: AJL
Käyttö: Pääasiassa ajoneuvojen kaiutinjohtona kiinteästi asennettuna ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa, merkkiharjanne.
Nimellisjännite: Max. 75V



