KAJOTE - Kuparivoimakaapeli Kajote - MCMK 2x16/16 K500 Eca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 2
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006021277
Sähkönumero
0602127
Toimittajan tuotenumero
0602127
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
2
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Kosketussuoja:
ei
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan väri:
musta
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Voimakaapeli kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, myös maahan laskettuna.