KAJOTE - Kytkentäjohto - MKJ 0,75 PU 90C mk500

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004154144

Sähkönumero

0415414

Toimittajan tuotenumero

0415414

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

2.3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

26 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

punainen

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

punainen

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

6412774154140

Lämmönkestävä kytkentäjohto
Tyyppi: MKJ 90C (H05V2-K)
Käyttö: Kiinteään asennukseen valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, lämmönkestävä PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: 300/500 V