KAJOTE - Merkinantokaapeli - KLM 4x0.8 HA PK500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.8 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002904048
Sähkönumero
0290404
Toimittajan tuotenumero
0290404
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.8 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
harmaa
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Yhteinen suoja:
ei ole
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Telemerkkikaapeli
Tyyppi: KLM
Käyttö: Kiinteään sisäasennukseen merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmien kaapelointiin, joiden nimellisjännite on enintään 75V.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste, johtimet 1. sininen, 2. keltainen, 3. valkoinen, 4. punainen, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V


