KAJOTE - Pinta-asennuskaapeli Kajote - MPLM 3x1.5/1 N R50 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004053041

Sähkönumero

0405304

Toimittajan tuotenumero

0405304

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.38 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

PVC

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

CPR: Eca. 6412774053047

Muovivaippainen pinta-asennuskaapeli 300/500 V
Tyyppi: MPLM 300/500 V (N05VA5V-U)
Käyttö: Kiinteästi pinnalle asennettuna pääasiassa kuivissa tiloissa. Lyhyet läpiviennit sallittuja.
Rakenne: Hehkutettu kuparilanka, PVC-muovieristys, väritunniste, PVC-täytevaippa, maadoituslankana tinattuja kuparilankoja 1 mm2, yhdensuuntainen alumiininauha, PVC-muovivaippa.
Nimellisjännite: 300/500 V