KAMIC - Asennuslevy - Asennuslevy PROLED II hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Pituus - 150 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Funkis ProLED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331942015450
Sähkönumero
4282640
Toimittajan tuotenumero
77.1256
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Pituus:
150 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
19 mm
Halkaisija:
150 mm
Asennuslevy kojerasiaan Funkis ProLED II valaisimille. hopeanharmaa



