KAMIC - ATEX-valaisin - PTD1700XP ANTI-EXPLOSIVE LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 23.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327029467
Sähkönumero
4301016
Toimittajan tuotenumero
PTD1700XP
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
23.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Turvavalon valovirta:
750 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Merkintätyyppi:
tarra
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Havaintoetäisyys:
22 m
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Varavoimajärjestelmä:
paikallinen
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2100...0 lm
Suojausluokka:
II
Nimellinen toiminta-aika:
0...1 h
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
485 mm
Ulkohalkaisija:
157 mm
Upotusleveys:
485 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
173 mm
Upotushalkaisija:
157 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
4 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
ANTI-EXPLOSIVE LIGHT
Räjähdysvaarallisten tilojen turvavalaisin, laiteluokka E1.
Rakenne alumiini ja UV-suojattu polykarbonaatti. Yksikkövalaisin malleissa latauksen merkkivalo ja liitäntä etätestipainikkeelle.
- Yksikkövalaisin omalla akulla
- Jatkuva tai virtakatkos toiminen
- Toimintaaika 1h
- Valonvoimakkuus 1200lm/650lm
- Kotelointiluokka IP66
- ATEX ryhmä II laiteluokka 1
- Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85 Db






