KAMIC - Häkävaroitin - KI-9CO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - ei
Erilliskäytettävä - kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö - paristo/akku
Asennustapa - pinta-asenteinen
Syöttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7316779450070
Sähkönumero
7121837
Toimittajan tuotenumero
94.5007
Tukkuerä
10
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Syöttöjännite:
3...3 V
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Siirreltävä:
kyllä
Pituus:
35 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
80 mm
Väri:
valkoinen
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Digitaalinen näyttö:
kyllä
Vaihdettava ilmaisin:
ei
Häkä on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu ja siksi erittäin vaarallinen. KI-9CO häkävaroitin varoittaa jo aikaisessa vaiheessa voimakkaalla hälytysäänellä sekä näyttää häkäpitoisuuden (ppm) helposti luettavalta LCD-näytöltä
- 10 vuoden toiminta-aika
- Vaihdettavat paristot 2xAA (sisältyy)
- Hyväksytty EN50291 standardin mukaan
- Takuu 3 vuotta




