KAMIC - Heijastin - Funkis MegaLED heijastin 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 24 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Funkis MegaLED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331942016785
Sähkönumero
4506216
Toimittajan tuotenumero
77.1500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
24 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
110 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
73 mm
Funkis MegaLED seinävalaisimen vakio 36° heijastimen tilalle




