KAMIC - Heijastin - Funkis ProLED S heijastin 38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 38 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Funkis ProLED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331942016839
Sähkönumero
4506215
Toimittajan tuotenumero
77.1511
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
38 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
75 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
40 mm
Funkis ProLED S Downlight kattovalaisimen vakio 60° heijastimen tilalle




