Varastointi päättyy

KAMIC - Käsivalaisin turvavalo LED - Scout LED

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälampun teho - 2.5 W

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8002219508058

Sähkönumero

8779216

Toimittajan tuotenumero

7300059

Tukkuerä

1

Päälampun teho:

2.5 W

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Sisäänrakennettu latauspiiri:

kyllä

Varalamppu:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vilkkutoiminen lisälamppu:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vilkkutoiminen päälamppu:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Leveys:

119 mm

Pituus:

126 mm

Lisälampun teho:

0.2 W

Suojausluokka:

II

Korkeus/syvyys:

333 mm

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

230...0 lm

Scout LED käsiturvavalaisin

Scout LED

Scout on klassikko
ja arvostettu liikuteltava ratkaisu kun tarvitaan lisävaloa, esimerkiksi turvavalaisinta tai tai tilapäistä valoa huolto- ja ylläpitotöihin. Scoutista tulee nyt uusi päivitetty versio tehokkaalla LED-valonlähteellä ja useilla parannetuilla ominaisuuksilla. Se koostuu valonheittimestä, sisäänrakennetusta laturista, akkukotelosta ja säilytystilasta värilinssisarjalle ja virt