KAMIC - Käsivalaisin turvavalo LED - TRIO-550 LED käsiturvavalo

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 193 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5060033285480

Sähkönumero

8779007

Toimittajan tuotenumero

SLLGFI044

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Pituus:

193 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Akun tyyppi:

integroitu akku

Ladattava:

kyllä

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

TRIO-550 LED käsiturvavalaisin. USB-ladattava. Li-ion akku 3.7V 4500mAh.550 Lumen. verkkovirta- ja autolaturi. USB-johto

TRIO-550 Käsiturvavalaisin
  • USB ladattava LED käsiturvavalaisin
  • Li-ion akku 3.7V 4500mAh
  • Valonlähde: 3 kpl CREE XP-G2 cool white LED
  • Valoteho: 550 Lumen - 600 metrin valokeila
  • 4 valotilaa: täysi, puoli, vilkku ja turva
  • Käyttöaika 3 tuntia täysi teho, 7 tuntia puoli teho, 5 tuntia vilkku
  • Latausaika 12 tuntia, voi ladata lähes millä tahansa USB virtalähteellä
  • USB-ulostulo puhelimen latausta varten (5.0V ± 0.25V; 1000mA)
  • Turvavalaisin-toiminto - voidaan asettaa syttymään latausvirran katketessa
  • Kumireunukset
  • Veden- ja tärinänkesto IP54
  • Sisältää valaisimen, seinätelineen, olkahihnan, verkkovirta- ja autolaturin (USB 5VDC 1.0A) ja 1m USB johdon
  • Saatavana myös huomiovärisenä (Snro 87 790 95)