KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS PROLED II TUPLA ANTRAS.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK06
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Funkis ProLED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331942015016
Sähkönumero
4282634
Toimittajan tuotenumero
77.1280
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
antrasiitti
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Soveltuu lampputeholle:
9...9 W
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
100 mm
Korkeus/syvyys:
230 mm
Leveys:
100 mm
Pituus:
145 mm
Nimellisvirta-alue:
78...78 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
850...0 lm
- Valonlähde LED 2x9W
- Valoteho 1700lm
- Värilämpötila 3000K
- Värintoisto Ra 82
- Avauskulma 55°
- Kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
- Väri antrasiitti
- Valon suuntaus ylös ja alas
- Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
- Asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip on board)
- Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
- IP44, Luokka l
- Kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
- Loistava sisäänkäynti tai julkisivuvalaisimeksi